Beli kawat las supertech di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-308 (Kawat Las Elektroda)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp639.900

    NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-308 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Untuk pengelasan baja tahan karat 18% Cr-8% Ni. Jenis salutan: Lime Titania Posisi las: semua posisi, kecuali vertikal turun. Ampere rendah, spatter sedikit, busur api stabil, terak mudah lepas, logam las bersih, dan tahan korosi. Digunakan pada industri kimia, obat, pengolahan makanan, pupuk. YP: 40.7kgf/mm², TS: 60.8kgf/mm², Є:45%. Arus: AC, DC+.
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.4 E308-16, JIS Z 3221 D308-16
    • Current: AC, DC+
    • Yield Point (kgf/mm²): 40.7
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 60.8
    • Elongation (%): 45
  2. KOBELCO Welding Electrode RB-26 Series
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp209.900

    KOBELCO Welding Electrode RB-26 Series
    Deskripsi:
    Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
  3. NIKKO STEEL Cast Iron Welding Rod CIN-1 (Kawat Las Elektrode)
    Mulai

    Rp4.399.900

    NIKKO STEEL Cast Iron Welding Rod CIN-1 (Kawat Las Elektrode)
    Deskripsi:
    Kawat las khusus dengan inti nikel mumi (98%Ni). Dipakai untuk pengelasan dingin pada berbagai macam besi cor yang retak/patah seperti silinder (block & head), bearing & gear housing, drum brake. Bagian yang retak dibuat kampuh dengan kawat las NSG, usahakan pengelasan dengan metode langkah loncat atau simetri dengan panjang manik las 50mm. Lakukan peening pada logam las setelah selesai pengelasan. TS: 28kgf/mm². Є: 8%. Arus: AC, DC. Untukpengelasan yang sukar, gunakan arus DC-.
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.15 Eni-CI, JIS Z 3252 DFCNi
    • Current: AC, DC+
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 28.0
    • Elongation (%): 8.0
    • Hardness (HRB): 75-80
  4. NIKKO STEEL Cast Iron Welding Rod CIN-2 (Kawat Las Elektrode)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.099.900

    NIKKO STEEL Cast Iron Welding Rod CIN-2 (Kawat Las Elektrode)
    Deskripsi:
    Kawat las khusus bermutu tinggi dengan kawat inti Ferronickel Alloys (45% Fe-55% Ni). Digunakan untuk pengelasan segala macam besi cor terutama besi cor penahan beban (besi cor Nodular) yang retak atau patah, seperti roda gigi, tromol, pump housing, coupling, pulley, machine bases, dll. Gunakan metodelas simetri atau langkah loncat. TS: 50.5kgf/mm². €: 12%. Arus: AC, DC+, DC-.
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.15 ENiFe-CI, JIS Z 3252 DFCNiFe
    • Current: AC, DC+, DC-
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 50.5
    • Elongation (%): 12.0
    • Hardness (HRB): 85-90
  5. KOBELCO Welding Electrode CIA-3 Series (Kawat Las Elektroda)
    Mulai

    Rp19.999.900

    KOBELCO Welding Electrode CIA-3 Series (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    A 0.5% Mo weld metal is obtained. Standard type, 0.5% steel is used for the core wire. Welding of 0.5% Mo steel used for high temperature boilers, petrochemical equipment, etc.
    atribut:
    • Size (kg): 20
    • AWS standard: A5.15 Est
    • JIS Standard: Z3252 DFCFe
  6. KOBELCO Welding Electrode CIA-2 Series
    BARU
    Mulai

    Rp9.399.900

    KOBELCO Welding Electrode CIA-2 Series
    Deskripsi:
    A coated rod using 55% Ni wire, which is used for welding spheroidal graphite cast iron and repairing various types of cast iron. The curability of the weld metal and heat-affected zone is small, the coefficient of thermal expansion is close to that of cast iron, and the crack resistance is good. Welding of ASTM A387 Gr.22, JIS SCM V4, etc. used for equipment such as petroleum refining, petrochemicals, thermal power and nuclear power generation.
  7. ENKA Electrodes for Mild Steel NK-68 (Kawat Las Elektrode)
    Mulai

    Rp179.900

    ENKA Electrodes for Mild Steel NK-68 (Kawat Las Elektrode)
    Deskripsi:
    NK-68 is a high titania type electrode for manual metal arc welding designed with excellent welding performances. It has arc stability, easy slag removal, low spatter and fumes, and smooth bead appearance. It is suitable for welding of steel sheets. APPLICATIONS All types of light gauge mild steel, fabrications, shipbuilding, pipes, machinery manufacturing and other wide range of mild steel structures. INSTRUCTIONS FOR WELDING 1. Dry the electrodes at 800°C - 1000°C for 30-60 minutes before use. 2. Choose the welding current within the suitable welding current range.
  8. NACHI TAPE Electrical Tape PVC (Isolasi Listrik / Lakban Kabel)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp17.900

    NACHI TAPE Electrical Tape PVC (Isolasi Listrik / Lakban Kabel)
    Deskripsi:
    PVC Electrical Tape berfungsi untuk melindungi kabel dari arus pendek listrik, sehingga dapat memberikan keawetan lebih lama pada peralatan elektronik.Dilengkapi dengan sertifikasi UL sehingga membuat tape ini menjadi grade tertinggi di kelasnya.
    atribut:
    • Dimension (WxL) (mmxm): 19x20
  9. LOTFETT Soldering Grease
    Mulai

    Rp91.900

    LOTFETT Soldering Grease
    Deskripsi:
    cocok untuk memudahkan timah menempel dengan barang yang dipatri, misalnya pada pematrian kawat atau terminal. Olesan pasta juga berfungsi untuk mencegah oksidasi pada waktu barang yang dipatri itu dipanasi.
  10. TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp88.900

    TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)
    Deskripsi:
    Untuk membuka /melepas baut/mur pada kendaraan dengan berbagai ukuran tertentuMaterial : chrome vanadium
Daftar Harga kawat las supertech Terbaru October 2026
NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-308 (Kawat Las Elektroda)Rp639.900
KOBELCO Welding Electrode RB-26 SeriesRp209.900
NIKKO STEEL Cast Iron Welding Rod CIN-1 (Kawat Las Elektrode)Rp4.399.900
NIKKO STEEL Cast Iron Welding Rod CIN-2 (Kawat Las Elektrode)Rp3.099.900
KOBELCO Welding Electrode CIA-3 Series (Kawat Las Elektroda)Rp19.999.900
KOBELCO Welding Electrode CIA-2 SeriesRp9.399.900
ENKA Electrodes for Mild Steel NK-68 (Kawat Las Elektrode)Rp179.900
NACHI TAPE Electrical Tape PVC (Isolasi Listrik / Lakban Kabel)Rp17.900
LOTFETT Soldering GreaseRp91.900
KRISBOW Mechanical Tool Set (Perkakas Set)Rp719.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)